Beli molen beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tropic Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Pengaduk Semen
    Deskripsi:
    Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosongan
    atribut:
    • Plate (mm): 2.3
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
    • Pulley Size (inch): 20
    • Mixer Object: Concrete
  2. PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Deskripsi:
    Concrete MixerPengaduk Semen
  3. TOSITA Mesin Molen
    Mulai

    Rp7.899.900

  4. Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Deskripsi:
    Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.
    atribut:
    • Normal Capacity (L): 425
    • Engine Power (hp): 7
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
    • Oil Capacity (L): 2
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Pulley Size (inch): 20
    • Engine Start: Crank
    • Fuel Type: Diesel
  5. Future Star Concrete Mixer Beton
    Mulai

    Rp99.999.900

    Future Star Concrete Mixer Beton
    atribut:
    • Accuracy Water Supply (%): ≤2
    • Interesting Speed (km/hour): 20
  6. FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp6.799.900

    FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    atribut:
    • Speed (rpm): 2980
    • Machine: Motor Electric
  7. FIRMAN Concrete Mixer
    Mulai

    Rp5.799.900

    FIRMAN Concrete Mixer
    atribut:
    • Motor/Engine: Electrik Motor
    • Engine Model: 0.5HP
    • Motor Speed: 1450RPM
    • Volume Drum: 120L
    • Max. Output Volume: 90L
    • Operating Weight: 66kg
    • Dimension: 81x71x38cm
  8. TIGON Concrete Mixer Hydraulic
    Mulai

    Rp159.999.900

    TIGON Concrete Mixer Hydraulic
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3000x2500x2500
    • Capacity (L): 500
    • Engine: DIESEL CHANGFA 1110
    • Speed of Drum (rpm): 14
    • Productivity (mᵌ): 18
  9. ALDO Mesin Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp5.099.900

    ALDO Mesin Pengaduk Semen
    atribut:
    • Dimension D (mm): 700
    • Motor Speed (rpm): 2800
    • Thickness Up Drum (mm): 1.2
    • Voltage (V/Hz): 220-50
  10. Wipro Mesin Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp5.799.900

    Wipro Mesin Pengaduk Semen
    atribut:
    • Amplitude of Frequency (mm): >1.2
    • Bar Length/Ruler (m): 1 (include)
    • Cable (mm²): 0.5x1.0
    • Capacity (L): 160
    • Drum Opening (mm): 415
    • Drum Rotation Speed (rpm): 26
    • Frequency (Hz): 50
    • Measuring (cm): 84x72x42
    • Motor Speed (rpm): 2800
    • No Load Speed (rpm): 6000/12000
    • Operation Mass (kg): 54.5
    • Power (W): 650
    • Voltage (V): 220
    • Wheel Diameter (inch): 9
  11. OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)
    Mulai

    Rp1.399.900

    OneMed Wheelchair (Kursi Roda Medis)
    Deskripsi:
    Kursi roda ekonomis bahan chromed steel pada bagian pijakan kaki dan rangka sandaran tangan, serta dapat diberi tiang infus. (warna rangka: silver metalic chromed) Berat maksimal pengguna: 100 kg Lebar tempat duduk: 46 cm Dimensi 94 x 23 x 89 cm Satuan: unit NOMOR IZIN EDAR: AKD 11402900186
  12. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  13. TOLSEN Pengaduk Beton
    Mulai

    Rp4.899.900

    TOLSEN Pengaduk Beton
    atribut:
    • Approval: CE Approved
    • Drum Thickness (mm): Up: 1.2, Lower: 1.8
    • Frequency (Hz): 50
    • Gear Ring Material: Cast iron
    • Handle: Round handle
    • Rated Voltage (V): 230
  14. WESTWARD Wheelbarrow Mixer
    Mulai

    Rp15.999.900

    WESTWARD Wheelbarrow Mixer
    Deskripsi:
    Wheelbarrow mixer controls material discharge with its easy-to-use dump mechanism. Its features include a welded steel frame, metal drum, and torsion bar suspension. This machine should not be used for any other purpose than the mixing of concrete, cement, mortar, soil, fertilizer, or other such materials.
    atribut:
    • Item: Wheelbarrow Mixer
    • Overall Width (inch): 28
    • Overall Height (inch): 49 1/2
    • Handles: Removable
    • Drum Diameter (inch): 22 1/2
    • Drum Opening (inch): 15 3/4
    • Axle Type: Rigid
    • Drum Gauge: 19
    • Drum Material: Steel
    • Frame: Steel Tubing
    • Horse Power: 3/4
    • Locking system: Gear
    • Motor (V): 120
    • Overall Length (inch): 55 1/2
    • Size (ft³): 4.75
    • Wheel Diameter (inch): 13 5/8
    • Wheel Width (inch): 2 5/8
    • Wheels: Flat Free
  15. KSS WIRING ACCESSORIES Kabel Spiral
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

  16. TIGON Steel Bar Cutter
    Mulai

    Rp22.999.900

Daftar Harga molen beton Terbaru October 2026
Tropic Pengaduk SemenRp11.999.900
PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Rp3.899.900
Future Star Mixer MolenRp6.499.900
TOSITA Mesin MolenRp7.899.900
Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Rp21.999.900
Future Star Concrete Mixer BetonRp99.999.900
TIGON Concrete Mixer ElectricRp4.499.900
FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Rp6.799.900
Future Star Concrete Mixer PortableRp9.199.900
FIRMAN Concrete MixerRp5.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait